UV-skyddad varsel-t-shirt med lång ärm

3381 55% Bomull, 45% Polyester

Börja ditt köp här
UV-skyddad varsel-t-shirt med lång ärm
UV-skyddad varsel-t-shirt med lång ärm
UV-skyddad varsel-t-shirt med lång ärm
UV-skyddad varsel-t-shirt med lång ärm

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Långärmad varsel t-shirt med v-ringad hals i ett nytt och mjukt material. En suverän tröja som är sval och skön att jobba i. Tröjan skyddar mot UV-strålning och har en solskyddsfaktor på 40+. Reflexen är en transferreflex. Certifierad enligt EN 471/EN ISO 20471, klass 3, skyddskläder med hög synbarhet samt EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV Protective Properties. 55% bomull, 45% polyester, pikéstickning, UV-skydd 185 g/m².