Varselbyxa vinter

1885 70% polyester 30% bomull

Börja ditt köp här
Varselbyxa vinter

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Varmfodrad vinterbyxa i varsel med tejpade sömmar i ett slitstarkt och tåligt material. Byxan finns i två olika material, 1900-materialet som är slittåligt och vattenavvisande och 1977-materialet som är slittåligt, vatten- och vindtätt. Byxan har bra ficklösningar som väl möter olika behov: insticksfickor fram med fleecefoder, bälgade bakfickor och bälgad benficka fram med lock, tumstocksficka och knäfickor i Cordura@. Knäfickorna är anpassade för Blåkläders knäskydd och kan stängas nertill med kardborre, så snö inte kan komma in i knäfickan. Byxan har öppningsbart snölås i bensluten samt avtagbara hängslen. På byxan finns möjlighet att sätta spikfickor, artikel 2183, som sälj separat. Byxan är EN-certifierat för både varsel och kyla och är en extremt tålig funktionsbyxa. 70% polyester 30% bomull, vattenavvisande finish, 230 gr/m2.