Insulationsjacka evolution varsel

4498 80% polyester, 20% polypropylen

Börja ditt köp här
Insulationsjacka evolution varsel
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
Insulationsjacka i varsel som kommer i 4-vägsstretch och med elastiska reflexer. Fodret är tillverkat av återvunna petflaskor, vilket ger ett fantastiskt lätt, skönt och smidigt plagg. Denna varselcertifierade jacka har högpresterande fukttransport och passar tack vare sin lätthet även som ett mellanlager med en ytterjacka ovanpå. Fodret och jackans padding har en väldigt mjuk känsla, vilket nästan kan liknas vid upplevelsen av att ha på sig ett moln. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2 XS-S, klass 3 M -->. EN ISO 20471. Samcertifieringsgrupp C ->L. 80% polyester, 20% polypropylen, dobby, vattenavvisande, 4-vägsstretch, 130 g/m².