REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Regnjacka LEVEL 2

4302 100% polyester

Börja ditt köp här
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2
Regnjacka LEVEL 2

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Produktbeskrivning

Regnjacka i varsel för dig med arbetsuppgifter som kräver ett slitstarkt men samtidigt rörligt regnplagg. Den är vind- och vattentät med svetsade sömmar och har ventilation i rygg. Jackan har avtagbar, justerbar luva, mjuk fleecefodrad krage. Den är försedd med lättåtkomliga fickor såsom avtagbar ID-kortsficka, framfickor med lock och tryckknapp samt napoelonficka innanför fronstlå. Dolt kraftigt tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen, frontslå med tryckknappar samt stormknäppning som håller vätan borta. Bra passform med justerbar nederkant och dragsko samt justerbart ärmavslut med velcro och invändig neoprenmudd som håller kroppsvärmen trots väta. Certifierad enligt EN 343, klass 3,1, skyddskläder mot dåligt väder och EN ISO 20471, klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. Färg 4600, 9900 är ej certifierade enligt EN ISO 20471. Färg 4600, 5300 samt 9900 har uppdaterats. 100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, andasfunktion, 240g/m².

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad