Skaljacka varsel
4987 100% polyester
Börja ditt köp här
Börja här
Produktbeskrivning
Supermjuk varseljacka som är vind- och vattentät. Printade reflexer för ökad komfort. Borstad meshfoder som passar perfekt året runt, vid kallare temperaturer med ett extra lager fleece. Jackan är certifierad enligt EN ISO 20471, XS-S Klass 2, M klass 3 - skyddskläder med hög synbarhet och enligt EN 343 klass 3,3 - skyddskläder mot dåligt väder. 100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 10 000 mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m2/24H, 150 g/m2.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |