Varseljacka Vinter
4870 100% polyester
Börja ditt köp här
Börja här
Produktbeskrivning
Vinterjacka i varsel med quiltfoder i ett mycket slitstarkt, vind- och vattentätt material med tejpade sömmar. Jackan har mörka färgfält på de partier där plagget utsätts för mest smuts. Jackan har rymliga och bra ficklösningar: framfickor, bröstficka med blixtlås, pennficka och telefonficka samt innerfickor, en stor för t.ex. vantar och en mindre ficka med kardborrestängning. Det finns även en infällbar id-kortsficka. Jackan kan justeras i nederkanten, och den är förlängd bak vilket säkrar att ryggen hålls varm även under rörelse. Jackan är EN-certifierat för både varsel och kyla och är en riktigt bra allround vinterjacka. 100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 10 000 mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m2/24H, 150 g/m2.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |