Varseljacka

4905 70% polyester, 30% bomull

Börja ditt köp här
Varseljacka

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Klassisk skogsjacka i slitstark Bävernylon. Bra basjacka med ärmavslut i CORDURA®. Förböjda ärmar och förlängt ryggslut för bättre arbetskomfort. Nätfodrad med ventilation med blixtlås under ärmar. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2 skyddskläder med hög synbarhet. 70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m².