Vinterparkas Evolution Varsel

4469 100% polyester

Börja ditt köp här
Vinterparkas Evolution Varsel
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
Varmfodrad vinterparkas i varsel som är tillverkad i ett högkvalitativt vind- och vattentätt material med mycket god andningsförmåga. Jackans foder är varmt, men ändå lätt och tillverkat av återvunna petflaskor. För optimal passform och komfort har jackan förböjda ärmar och ventilation under ärmarna samt tvåvägsblixtlås. Listan över tekniska funktioner är lång och inkluderar tejpade sömmar, stormknäppning, vindskydd i nacken, mudd med tumgrepp, justerbar och avtagbar luva, förstärkningsprint, reflexer, fleecefodrade fickor med bälg och snölås. Den har helt enkelt allt. Andningsbarhet 20.000 g/m²/24h och vattenpelare 20.000 mm. Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 3, EN 342 tillsammans med art 1885, EN 343 Klass 3,1. 100% polyester, dobby laminerad, Dermizax®, vindtät, vattentät 20 000 mm, andasfunktion 20 000 g/m²/24H, 200g/m².