Varselkilt

1921 85% polyester, 15% bomull

Börja ditt köp här
Varselkilt
Varselkilt
Varselkilt
Varselkilt
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
Kilt, ett mytomspunnet plagg med ursprung från de skotska högländerna. I Blåkläders tappning är det även ett annorlunda funktionsplagg för dig som vågar ta ut svängarna och ta del av den oftast nödvändiga ventilationen och komforten som kilten erbjuder. Detta är en kilt i varsel med CORDURA®-förstärkta häng- och bakfickor. Den extremt komfortabla kilten är gjord i ett minst sagt stryktåligt ripstopmaterial och tillsammans gör varseltyget och de segmenterade reflexerna dig synbar. Har camoprint i fodret samt hällor för bälte. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2. 85% polyester, 15% bomull, ripstop, 250 g/m2.