Varseltröja Dam

3308 100% Polyester

Börja ditt köp här
Varseltröja Dam
Varseltröja Dam
Varseltröja Dam
Varseltröja Dam

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Mjuk och bekväm varseltröja med dampassform och reflexer runt om så att du syns från alla håll. Tröjan har dragkedja, två fickor fram och en bröstficka. Designad för maximal arbetskomfort och är certifierad enligt EN ISO 20471, XS-M klass 2, L-> klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. 100% polyester, borstad baksida, 240 g/m².