Arbetsstege, teleskopisk

Två olika max höjder, 330 cm samt 380 cm

Börja ditt köp här
Arbetsstege, teleskopisk
Arbetsstege, teleskopisk
Arbetsstege, teleskopisk
Arbetsstege, teleskopisk
Arbetsstege, teleskopisk
Arbetsstege, teleskopisk

Stegarna är SP-godkända samt även godkända enligt DIN EN 131-6
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
  • Tillverkad av aluminium
  • Inbyggd funktion som säkerställer samma avstånd mellan ringarna som håller fotstegen under användning
  • Förbättrad säkerhet och brottsfunktion vid ihopfällning av stegen
  • Stark fixering mellan konsol och ringprofil för ökad säkerhet

Produktbeskrivning

Smidiga att bära och transportera, tillfälligt parti. Så långt lagret räcker!

Användningsområde

Smidig att bära och transportera Mycket stabil och enkel att fälla ihop Samtliga steg fälls genom en enda, dubbelsidig spärr
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
SÄKERHETSFOT 1 PAR TILL STEGE

0962975002

1/förp • {{accessoryPrices[967724]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad