Trappstege ASP+

Finns i flera utföranden

Börja ditt köp här
Trappstege ASP+

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
  • En av våra bästa stegar, tillverkad i pulverlackad aluminium.
  • En väl tilltagen plattform på 330x400 mm med dubbelriktat halkskydd ger dig en praktisk arbetsyta.
  • H-länken, som är lätt att fälla upp och ner, låser stegen i utfällt läge och gör den extra stabil.
  • Greppvänliga sidor, 82 mm djupa och halksäkra fotsteg med en kraftig infästning ger hög säkerhet.
  • Multifunktionell avlastningshylla med förvaringsfack och vattenavrinning.
  • Mjukt format knästöd med ergonomisk avlastning

Produktbeskrivning

En av våra bästa stegar - stabil, säker och hållbar. Den är lätt att bära och smidig att använda. Tillverkad i pulverlackad aluminium. Handledare och stabiliserande stegfot finns som tillbehör