Skivhiss

För montage på innertak-, snedtak- och höga väggmontage

Börja ditt köp här
Skivhiss
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
  • Maxlast 100 kg
  • Bredd 810 mm
  • Längd 810 mm
  • Höjd 2040 mm
  • Vikt 54 kg
  • SRA-kod 756325
  • Lyfthöjd, nedre läge 850-3350 mm
  • Lyfthöjd, övre läge 1250-3750 mm
  • Minskar belastningen på kroppen vid gipsskivmontage över axelhöjd
  • Anpassad för att passa med både Gipsbockarna och Skivvagnen
  • Steglöst ställbart okfäste i 180°
  • Enkelt demonterbar för transport

Produktbeskrivning

Med en och samma Skivhiss kan du utföra både innertak-, snedtak- och höga väggmontage. Det horisontellt och vertikalt vridbara okfästet har en steglös bana på 180° som gör det lätt att välja vilken vinkel oket ska vara i. Skivhissen är en stabil stål- och plåtrörskonstruktion med galvade profiler. Vid transport demonteras den enkelt för att ta minimalt utrymme.