REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInfomation.Address }}
  • {{ storeInfomation.ZipCode }} {{ storeInfomation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInfomation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInfomation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInfomation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!

Kontakt

  • {{ storeInfomation.Mobile }}
  • {{ storeInfomation.Phone }}
  • {{ storeInfomation.Fax }}
  • {{ storeInfomation.Email }}

Skivvagn 900

Börja ditt köp här
Skivvagn 900

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{variation.VariationInfo.Charge.text}}

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Maxlast 500 kg
  • Bredd 720 mm
  • Längd 2025 mm
  • Höjd 1310 mm
  • Vikt 85 kg
  • SRA-kod 161113
  • Arbetshöjd 870 mm
  • Ergonomisk transport av otympligt skivmaterial
  • Tar sig fram genom trånga passager och över ojämnt underlag
  • Växla mellan horisontellt och vertikalt läge
  • Fungerar även som arbetsbord

Produktbeskrivning

Skivvagnens stabila stålrörskonstruktion klarar upp till 500 kg gips, vilket motsvarar knappt 20 gipsskivor. Med skivbordet i vertikalt läge blir vagnen mycket smal och tar sig fram även där det är trångt. I horisontellt läge fälls de fyra mindre hjulen och de inbyggda stödbenen automatiskt ner och ger ökat stöd när du ska bearbeta gipsskivorna.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSizeDisplay}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad