Verktygstavla med fyrkantshål

CC20 mm

Börja ditt köp här
Verktygstavla med fyrkantshål
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
  • CC20 mm
  • Bockad kant ger stadga.

Användningsområde

Verktygstavla för upphängning av verktyg och maskiner m.m.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras utan krokar.
Tillbehör

RUND RING METALL

8962571

1/förp • {{accessoryPrices[991153]}}:-

Köp
Registrera

OVAL RING PLAST

8962581

1/förp • {{accessoryPrices[915440]}}:-

Köp
Registrera

OVAL BURK PLAST NR.58

8962580

1/förp • {{accessoryPrices[1001999]}}:-

Köp
Registrera

FÖRVARINGSBOX PLAST 85 X 90 MM

896261

1/förp • {{accessoryPrices[912240]}}:-

Köp
Registrera

FÖRVARINGSBOX PLAST 80 X145 MM

896262

1/förp • {{accessoryPrices[959040]}}:-

Köp
Registrera

FÖRVARINGSBOX PLAST 170X200 MM

896263

1/förp • {{accessoryPrices[944803]}}:-

Köp
Registrera

UPPHÄNGNINGSSATS KOMPL. 76 ST

896250

1/förp • {{accessoryPrices[976261]}}:-

Köp
Registrera

RUND BURK PLAST NR.57

8962570

1/förp • {{accessoryPrices[896620]}}:-

Köp
Registrera

ENKEL KROK PLAST 30 MM

896251

1/förp • {{accessoryPrices[900480]}}:-

Köp
Registrera

KLÄMHÅLLARE STOR

896256

1/förp • {{accessoryPrices[1007447]}}:-

Köp
Registrera

KLÄMHÅLLARE MINDRE

8962561

1/förp • {{accessoryPrices[895067]}}:-

Köp
Registrera

ENKEL KROK METALL 30 MM

896252

1/förp • {{accessoryPrices[915561]}}:-

Köp
Registrera

ENKEL KROK METALL 50 MM

896253

1/förp • {{accessoryPrices[894629]}}:-

Köp
Registrera

ENKEL KROK METALL 130 MM

896254

1/förp • {{accessoryPrices[995891]}}:-

Köp
Registrera

ENKEL KROK METALL 230 MM

896255

1/förp • {{accessoryPrices[997479]}}:-

Köp
Registrera

HYLSHÅLLARE 3/8 - 1/2

8962562

1/förp • {{accessoryPrices[978847]}}:-