Verktygskärra L

150 L med luftgummihjul

Börja ditt köp här
Verktygskärra L

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
En robust verktygskärra med kullagrade luftgummihjul och låsbart lock.
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
Max last 200 kg
Spårvidd 470 mm
Ytbehandling Pulverlackerad
Egen vikt 29 kg
Volym 150 l
Hjuldimension 3.00-4-2
L x B x H korg 805 x 595 x 325 mm
L x B x H totalmått 1320 x 595 x 660 mm
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

RESERVHJUL 260X85 KOMP. T. P3

199574072

1/förp • {{accessoryPrices[1020203]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad