REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Verktygsvagn 800

inkl. 105 hållare

Börja ditt köp här
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild

Vid användning av utdragslåda kan ej dörrar monteras på nederdelen av vagnen.

Börja här

Rensa

Artikeln är för tillfället säljstoppad

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Denna produkt finns inte längre i vårt sortiment. Klicka på 
"Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

HÅLLARE FÖR 3/8 HYLSOR

1960101733

1/förp • {{accessoryPrices[937001]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "HYLSHÅLLARE" 1/2"

1960101734

1/förp • {{accessoryPrices[972245]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "HYLSHÅLLARE" 3/4"

1960101735

1/förp • {{accessoryPrices[1016104]}}:-

Köp
Registrera

KORG FÖR TAVLA / VAGN

1960101201

1/förp • {{accessoryPrices[880869]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "RÖR" H50 D15

1960101751

1/förp • {{accessoryPrices[910438]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "RÖR" H50 D21

1960101756

1/förp • {{accessoryPrices[886679]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "RÖR" H50 D15 VINKLAD

1960101753

1/förp • {{accessoryPrices[990451]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "RÖR" H50 D21 VINKLAD

1960101758

1/förp • {{accessoryPrices[956424]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "RÖR" H50 D29 VINKLAD

1960101763

1/förp • {{accessoryPrices[894352]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARSATS 109 KROKAR

1960100861

1/förp • {{accessoryPrices[972214]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "RINGHÅLLARE" D40

1960103040

1/förp • {{accessoryPrices[945571]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "RINGHÅLLARE" D80

1960103080

1/förp • {{accessoryPrices[939357]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "SERIEHÅLLARE" L188

1960102060

1/förp • {{accessoryPrices[989373]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "SERIEHÅLLARE"L200(9)

1960102040

1/förp • {{accessoryPrices[923616]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "SERIEHÅLLARE" L168

1960102015

1/förp • {{accessoryPrices[877792]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "SERIEHÅLLARE"L269(7)

1960102005

1/förp • {{accessoryPrices[912463]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "STOR KOPP" H30 D84

1960101785

1/förp • {{accessoryPrices[971964]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L23 D5

1960101704

1/förp • {{accessoryPrices[943410]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L45 D5

1960107703

1/förp • {{accessoryPrices[992182]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L23 D5

1960101714

1/förp • {{accessoryPrices[909843]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L80 D5

1960101707

1/förp • {{accessoryPrices[988230]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L45 D5

1960101703

1/förp • {{accessoryPrices[961695]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L140 D8

1960101708

1/förp • {{accessoryPrices[877283]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L200 D10

1960101709

1/förp • {{accessoryPrices[998227]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L100 D5

1960101711

1/förp • {{accessoryPrices[983885]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "PINNE" L40 D5

1960101713

1/förp • {{accessoryPrices[942930]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "KROK" L11 D5

1960101719

1/förp • {{accessoryPrices[889062]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "KROK" L20 D5

1960101720

1/förp • {{accessoryPrices[945662]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "KROK" L32 D5

1960101721

1/förp • {{accessoryPrices[941254]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "KROK" L42 D5

1960101722

1/förp • {{accessoryPrices[939286]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "KROK" L37 D5

1960101724

1/förp • {{accessoryPrices[890458]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "KROK" L58 D5

1960101725

1/förp • {{accessoryPrices[997165]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "GAFFEL" B18

1960101730

1/förp • {{accessoryPrices[900080]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "GAFFEL" B26

1960101732

1/förp • {{accessoryPrices[934210]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "GAFFEL" B10

1960101736

1/förp • {{accessoryPrices[926876]}}:-

Köp
Registrera

HÅLLARE "GAFFEL" B15

1960101737

1/förp • {{accessoryPrices[928952]}}:-

Köp
Registrera

SKRUV TILL KROK

1960101796

100/förp • {{accessoryPrices[956579]}}:-

Köp
Registrera

ARBETSBORD TILL 800+900

1962300123

1/förp • {{accessoryPrices[917144]}}:-

Köp
Registrera

LÅDA TILL V-VAGN 800

1962300133

1/förp • {{accessoryPrices[875812]}}:-

Köp
Registrera

DÖRRPAR 700

1962300130

1/förp • {{accessoryPrices[938676]}}:-

Köp
Registrera

HJUL M. BROMS 150MM 800103

1962300103

1/förp • {{accessoryPrices[1131441]}}:-

Köp
Registrera

HJUL U. BROMS 150MM 800104

1962300104

1/förp • {{accessoryPrices[1131442]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även