REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Verktygsvagn Basic 8.8 RAL 9017

7-lådor

Börja ditt köp här
Verktygsvagn Basic 8.8 RAL 9017
Verktygsvagn Basic 8.8 RAL 9017
Verktygsvagn Basic 8.8 RAL 9017
Verktygsvagn Basic 8.8 RAL 9017

Lådorna är ej utrustade med flerlådsspärr d.v.s. flera lådor kan öppnas samtidigt. Iaktag försiktighet så att inte vagnen tippar.

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Kompatibel med våra ORSY insatser samt foaminlägg
  • Stabil stålkonstruktion
  • Kullagrade lådor, maxbelastning/låda: 35 kg
  • Total maxlast: 300 kg
  • Gummihjul, varav ett låsbart
  • Alla lådor är låsbara
  • Vagnens yttermått inkl handtag: B 880 x D 520 x H 985 mm

Produktbeskrivning

Denna modell är i lackerad i snygg svart färg samt utrsustad med 5st grunda lådor samt 2st djupa lådar som passar perfekt för t.ex våra nya M-Cube maskiner. Detta är nästa generationens Würth vagnar som bygger på samma innerdimensioner som vårat ORSY system. Dvs vagnen är kompatibel med våra nya insatser från serie 0965905xxx. Som ett extra komplement förutom förvaringsutrymmet uppe på vagnen så går det även bra att sätta upp våra insatser/plastlådor från ORSY systemväskorna på sidan av vagnen för tex olika förbrukningsartiklar skruv, mutter, etc.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.