REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Verktygsvagn C-serie

7 lådor

Börja ditt köp här
Verktygsvagn C-serie

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Stabil stålkonstruktion
  • Kullagrade lådor, maxbelastning/låda: 30 kg
  • Total maxlast: 300 kg
  • Gummihjul, varav ett låsbart
  • Hörnskydd av flexibel gummi
  • Alla lådor är låsbara
  • Vagnens yttermått inkl handtag: B 710 x D 430 x H 940 mm
  • Arbetsytans storlek: 620 x 405 mm

Produktbeskrivning

Sidostycken med hål för enkel montering av tillbehör, även användbart för krokar och hållare.

Användningsområde

Enhandsöppning av lådor (endast en låda åt gången kan öppnas).

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

TOPPMATTA TILL V-VAGN C-SERIEN

0962616002

1/förp • {{accessoryPrices[1002218]}}:-

Köp
Registrera

AVDELARE 340X50MM 1 PAR

0962616004

1/förp • {{accessoryPrices[985953]}}:-

Köp
Registrera

KEMIHYLLA V-VAGN C + WE-SERIEN

0962616009

1/förp • {{accessoryPrices[878446]}}:-

Köp
Registrera

AVDELARE 340X125MM 1 PAR

0962616005

1/förp • {{accessoryPrices[900468]}}:-

Köp
Registrera

NON-SLIP GUMMIRULLE 3983X419MM

0962635015

1/förp • {{accessoryPrices[995478]}}:-

Köp
Registrera

MULTI HÅLLARE C-SERIE V.TAVLA

0962605204

1/förp • {{accessoryPrices[905903]}}:-

Köp
Registrera

VERKTYGSTAVLA C-SERIE VAGN

0962616007

1/förp • {{accessoryPrices[1109649]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.