Stålband
0,5 mm tjock
Börja ditt köp här
Börja här
Rensa
Egenskaper
- För packetering och buntning
- Dimension: 16 x 0,5 mm
- Hållfasthet: 650-750 kp
- Töjning: 6 %
- Vikt/ring: 25 kg
- Meter/Kg: 16,05
Produktbeskrivning
Stålband är ett sedan länge beprövat emballageband och användes där det ställs höga krav på styrka och låg töjning vid hög belastning. Stålbandet är oöverträffat vad gäller motstånd mot mekanisk nötning, slag och tuff behandling. Bandet kan enkelt snittförslutas och bandning sker både manuellt och automatiskt. Stålbanden är 100 % återvinningsbara.
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Produktdokument