REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Sätesventil elstyrd 3/2-funktion serie A

Extra köldtålig. Normalt stängd med gängstorlek 1/8" och fjäderretur.

Börja ditt köp här
Sätesventil elstyrd 3/2-funktion serie A

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Produktbeskrivning

Elstyrd sätesventil serie A med 3/2-funktion. Hanterar flöden mellan 40-140 Nl/min. Extra köldtålig ventil som klarar temperaturer ned till -40 °C. Levereras utan spole och kontakt.

Användningsområde

Passar som piloter till hydraulventiler eller enkla styrningar. Flera ventiler kan kopplas samman med gemensam matning för enklare montage.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SPOLE TILL SA U77 24VDC/48VAC

188500720072

1/förp • {{accessoryPrices[1134250]}}:-

Köp
Registrera

SPOLE TILL SA U7H 12VDC

188500720076

1/förp • {{accessoryPrices[1134251]}}:-

Köp
Registrera

KONTAKT 1M KABEL LYSD&VARISTOR

18859122057101

1/förp • {{accessoryPrices[1134282]}}:-

Köp
Registrera

KONTAKT 3M KABEL LYSD&VARISTOR

18859122057103

1/förp • {{accessoryPrices[1134283]}}:-

Köp
Registrera

KONTAKT U. KABEL 122-800

188591220800

1/förp • {{accessoryPrices[1134284]}}:-

Köp
Registrera

KONTAKT U.KABEL LYSD.&VARISTOR

188591220833

1/förp • {{accessoryPrices[1134285]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad