Sätesventil

Elstyrd med 3/2-funktion, serie 6

Börja ditt köp här
Sätesventil
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
Elstyrd sätesventil serie 6 med 3/2-funktion. Hanterar flöden mellan 40-140 Nl/min. Extra köldtålig ventil som klarar temperaturer ned till -40 °C. Inklusive spole för 24V DC, utan kontakt.

Användningsområde

Passar som piloter till hydraulventiler eller enkla styrningar. Flera ventiler kan kopplas samman med gemensam matning för enklare montage.
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
Tillbehör

KONTAKT TILL SPOLE 124-800

188591240800

1/förp • {{accessoryPrices[1134293]}}:-

Köp
Registrera

KONTAKT M. LYSDIOD & VARISTOR

188591240802

1/förp • {{accessoryPrices[1134297]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad