REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInfomation.Address }}
  • {{ storeInfomation.ZipCode }} {{ storeInfomation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInfomation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInfomation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInfomation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!

Kontakt

  • {{ storeInfomation.Mobile }}
  • {{ storeInfomation.Phone }}
  • {{ storeInfomation.Fax }}
  • {{ storeInfomation.Email }}

Slidventil

Elstyrd med 3/2-funktion, monostabil

Börja ditt köp här
Slidventil
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
Elstyrd slidventil med 3/2-funktion. Hanterar flöden mellan 700-1300 Nl/min beroende på gängstorlek och modell. Extra köldtålig ventil som klarar temperaturer ned till -40 °C. Levereras utan spole och kontakt.

Användningsområde

Flera ventiler kan monteras ihop i ett gemensamt block för att förenkla den pneumatiska och elektriska anslutningen.