Avtappningsslang

Flat rullbar slang för dränkbara pumpar och som gjutslang

Börja ditt köp här
Avtappningsslang

Standard och godkännande: European Regulation (EC) No.1907/2006, REACH & amendment No.552/2009, Annex XVII (2005/84/EC) - six phthalates in toys and children article. All the six phthalates was ND - not detectable. Screening of substances of very high concern (SVHC) under Regulation (EC) No 1907/2006 of REACH.
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
  • Blå PVC
  • Arbetstryck: 3-7 bar
  • Ftalatfri

Produktbeskrivning

Arbetstryck: 3-7 bar,
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
Tillbehör

SKARVRÖR 2" (AVTAPPNINGSSLANG)

1886505052

1/förp • {{accessoryPrices[1019190]}}:-

Köp
Registrera

SKARVRÖR 3" (AVTAPPNINGSSLANG)

1886505076

1/förp • {{accessoryPrices[1019188]}}:-

Köp
Registrera

SKARVRÖR 4" (AVTAPPNINGSSLANG)

19955050102

10/förp • {{accessoryPrices[1009819]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.