Spolpistol

Spolhandtag med 1/2" slangfäste i mässing

Börja ditt köp här
Produktbild
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
  • Slangfäste för 1/2" slang
  • Rakt spolhandtag med vridfunktion för strålreglering och avstängning

Produktbeskrivning

Inloppsnippel G1/2" (utv) med 60° kona

Användningsområde

Max arbetstryck 3 MPa (30 bar). OBS! Bör inte stå under tryck.