LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Verkstadspress 40 ton

Handmanövrerad verkstadspress

Börja ditt köp här
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton
Verkstadspress 40 ton

Kan komma att levereras i Compac grön färg.

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Fotmanövrerad, tryckluftsstyrd snabbmatning av kolven till arbetstrycket
  • Tryckluftsstyrd retur av kolven
  • Luftanslutning försedd med vattenavskiljare
  • Flyttbar cylinder med lång slaglängd 300 mm
  • Fullt svetsade
  • Lättavläst tryckmätare
  • Har ett max pressdjup på 750 mm
  • För mer ergonomisk flytt av bordet finns en fabriksmonterad vinsch monterad
  • Invändigt mått mellan ramen: 840 mm
  • Vikt 370 kg
  • Skyddskärm, dornsats, lagerutpressningssats finns under tillbehör

Produktbeskrivning

Fullt svetsad handmanövrerad verkstadspress med tryckluftsstyrd returfunktion.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

HYLLA 061240 VERKSTADSPRESS

1962061240

1/förp • {{accessoryPrices[1140180]}}:-

Köp
Registrera

PRESSPLATTA 061100 VERKSTADSP.

1962061100

1/förp • {{accessoryPrices[1140176]}}:-

Köp
Registrera

DORNSET 7-DELAR 061216

1962061216

1/förp • {{accessoryPrices[1140172]}}:-

Köp
Registrera

LAGERUTPRESSNINGSSATS FP/HP/EP

1962061218

1/förp • {{accessoryPrices[1140177]}}:-

Köp
Registrera

SKYDD 061243 VERKSTADSPRESS

1962061243

1/förp • {{accessoryPrices[1140182]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad