Tryckvippsströmbrytare för inbyggnad

1-polig on/off brytare.

Börja ditt köp här
Tryckvippsströmbrytare för inbyggnad
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
  • 1-Polig On/Off tryckvippströmställare.
  • Brytförmåga: 10 A @ 12 V DC eller 5 A @ 24 V DC
  • Anslutningar: 2 st 4.8x0.8 mm
  • Passar i runt hål: 20 mm
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
LED-LIST 36-LED/7,2W 1ST

1995OM259001

1/förp • {{accessoryPrices[1137734]}}:-