Omformare

Problemfri drift av flexibel utrustning, för 12 V uttag

Börja ditt köp här
Omformare
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
  • Äkta sinusformad utspänning
  • Styrning med digital signalprocessor
  • 230 V / 50 Hz
  • Galvaniskt skild
  • Med EMC anpassning
  • Med fjärrstyrning som tillval

Produktbeskrivning

För mobil och nätoberoende strömförsörjning av diverse 230 Volts AC-förbrukare från ett 12 Volts fordonsbatteri. Den mikroprocessorstyrda elektroniken övervakar de viktigaste parametrarna, t.ex. stabil utspänning, frekvens och inspänning. Dessutom har enh
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
ANSLUTNINGSKABEL OMVANDLARE

096380272

1/förp • {{accessoryPrices[1018144]}}:-

Köp
Registrera

KABEL TILL.DSW-300/600-SWV17

096380274

1/förp • {{accessoryPrices[1015940]}}:-

Köp
Registrera

KABEL TILL OMVANDLARE 2 M

096380268

1/förp • {{accessoryPrices[1015985]}}:-

Köp
Registrera

KABEL TILL.DSW600-SWV21

096380273

1/förp • {{accessoryPrices[1018131]}}:-

Köp
Registrera

KABEL TILL OMVANDLARE 3M

096380269

1/förp • {{accessoryPrices[1018132]}}:-

Köp
Registrera

KABEL TILL OMVANDLARE

096380959

1/förp • {{accessoryPrices[1018790]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad