Borrsortiment

155 delar HSS 118° Typ N, DIN 338

  • DIN 338
Börja ditt köp här
Borrsortiment
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
Tips! Använd alltid skärvätska, pasta
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
  • Innehåller: 19 dimensioner
  • Dimensioner: Ø 1,0 - 10,0 mm ( steg på 0,5 mm )
  • Spetsvinkel 118 °

Användningsområde

Allround spiralborr för de flesta jobben. Lämplig för legerat och olegerat stål med draghållfasthet upp till 800 N/mm², gjutjärn, sinterjärn och hårdplast (Plexiglas). Den självcentrerande, korsslipade borrspetsen kräver ingen körning eller förborrning
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.