Borrsortiment TiN

HSS TIN, Typ N. 118° spetsvinkel

  • DIN 338
Börja ditt köp här
Borrsortiment TiN
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
Tips! Använd alltid skärvätska.
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
  • Titannitridbeläggningen (Tin) minimerar friktionen vilket effektivt minskar kallsvetsning.

Produktbeskrivning

103st korta borrar i HSS TIN stål. Borrdim. från 2,0-10,0 mm i steg om 0,5 mm

Användningsområde

Allround spiralborr för de flesta jobben. Lämplig för legerat och olegerat stål med draghållfasthet upp till 1000 N/mm², gjutjärn, aluminium, mässing, brons och hårdplast (Plexiglas). Speciellt för användning i CNC-maskiner, Pelar-, batteri- och handhåll
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.