Spiralborr

HSS 130° spetsvinkel, Typ N. Kort

  • DIN 338
Börja ditt köp här
borr spiral
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
Tips! Använd alltid skärvätska
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
  • Krysslipad spets gör det enkelt att centrera borren även på runda material
  • Nedsvarvat skaft till 12,8 mm från 13 mm och uppåt
  • Högerskärande med cylindriskt skaft

Produktbeskrivning

Allroundborr av hög kvalitet

Användningsområde

Universal borrning i stål.
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
CUT+COOL BORR/GÄNGPASTA 500 ML

0893050010

1/förp • {{accessoryPrices[956136]}}:-

Köp
Registrera

BORR- OCH GÄNGOLJA 300 ML

0893050

1/förp • {{accessoryPrices[903629]}}:-

Köp
Registrera

CUT+COOL BORR/GÄNGOLJA EKO 5 L

0893050012

1/förp • {{accessoryPrices[938696]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.