Spiralborr HSCO

130° spetsvinkel.

  • DIN 338
Börja ditt köp här
Spiralborr HSCO
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
  • Konisk slipad
  • Spiralvinkel 35°
  • 13 mm borr har skaftet nedsvarvat till 12,7 mm för att passa chucken
  • För borrdjup till ca 3 gånger diametern

Produktbeskrivning

Till rostfritt stål.

Användningsområde

Kan användas till titan och titanlegeringar, till rostfritt, syra- och värmebeständiga austenitiska stål, till höghållfasta och kortspånande stål. Begränsad lämplighet till speciallegeringar som Haselloy, Inconel och Nimonic.
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
CUT+COOL BORR/GÄNGPASTA 500 ML

0893050010

1/förp • {{accessoryPrices[956136]}}:-

Köp
Registrera

BORR- OCH GÄNGOLJA 300 ML

0893050

1/förp • {{accessoryPrices[903629]}}:-

Köp
Registrera

CUT+COOL BORR/GÄNGOLJA EKO 5 L

0893050012

1/förp • {{accessoryPrices[938696]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.