Spiralborrkassett Smart Step

HSS, Smart Step-spets

  • DIN 338
Börja ditt köp här
Spiralborrkassett Smart Step
Spiralborrkassett Smart Step
Spiralborrkassett Smart Step
Spiralborrkassett Smart Step
Spiralborrkassett Smart Step
Spiralborrkassett Smart Step
Spiralborrkassett Smart Step
Spiralborrkassett Smart Step
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
  • Smart Step-spets
  • Ingen körning eller förborrninig krävs
  • Trekantsskaft från 4 mm
  • Optimal kraftöverföring
  • Optimal fastsättning i chucken
  • Snabbare är konventionell spiralborr

Produktbeskrivning

En högpresterande spiralborr med unik Smart Step-spets (från Ø 2.5 mm). För hög precision och snabbare borrning än med konventionella spiralborrar. Kassett i hårdplast. Innehåll: 19 dimensioner 1,0 - 10,0 mm / 0,5 mm steg.

Användningsområde

Optimal för användning med handhållna maskiner. Lämplig för borrning i stål (till 1000 N/mm² dragfasthet), gjutjärn, aluminium, plast, icke järnmetaller och trä. Passar även bra för att borra ur nitar.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal