Stegborr

TIALN

Börja ditt köp här
Stegborr
Stegborr
Stegborr
Stegborr
Stegborr
Stegborr
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
  • Gradfria snitt utan deformering
  • Hög värmetålighet upp till 800°C
  • Fäste i 3-fasslipning
  • Enkelt att se avläsningen i håldiametern
  • Minimalt med efterarbete

Produktbeskrivning

Stegborr med radial och axial slipning som ger gradfria snitt utan deformering. Vassare skärkanter samt hög värmetålighet upp till 800°C ger högre precision och längre livslängd.

Användningsområde

Borrning i paneler, profiler och rör tillverkade av rostfritt stål, gjutjärn, aluminium, brons, trä, plast och olegerat stål med en draghållfasthet upp till 1300 N/mm².
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
Instruktion

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även