Stegborrkassett

TiALN

Börja ditt köp här
Stegborrkassett
Stegborrkassett
Stegborrkassett
Stegborrkassett
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
  • Gradfria snitt utan deformering
  • Fäste i 3-fasslipning
  • Enkelt att se avläsningen i håldiametern
  • Vassare skärkanter, högre precision och hög temperaturtålighet upp till 800°C ger längre livslängd, detta genom radial och axial slipning.
  • Minimalt med efterarbete tack vare exakta och runda borrhål

Produktbeskrivning

TiALN belagd stegborr med radial och axial slipning som ger gradfria snitt utan deformering.

Användningsområde

Borrning i paneler, profiler och rör tillverkade av rostfritt stål, gjutjärn, aluminium, brons, trä, plast och olegerat stål med en draghållfasthet upp till 1300 N/mm².
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal