Kombinerat borr och gängtappsortiment

7 delar, M3-M10, HSS

Börja ditt köp här
Kombinerat borr och gängtappsortiment

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik
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
  • Borrar, gängar och försänker i ett steg.

Produktbeskrivning

Kombinerad borr, gängtapp och försänkare med 1/4"-skaft som passar i bitshållare.

Användningsområde

För genomgående hål i stål, icke järnmetaller och plast upp till 1xD med en draghållfasthet på 600 N/mm2.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även