Maskingängtapp HSS-E Botten. Blå

M3-M10 DIN 371 och M12-M24 DIN 376, HSS-E, Zebra-Blåring

Börja ditt köp här
maskingängtapp
Maskingängtapp HSS-E Botten. Blå
Maskingängtapp HSS-E Botten. Blå
maskingängtapp
Maskingängtapp HSS-E Botten. Blå
Maskingängtapp HSS-E Botten. Blå

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
  • 40° högervridna spår, kort skärfas, fas- längd 2-3 gängor, form C
  • Avbackning: slipade flanker DIN 371 med förstärkt skaft
  • Centrering: Helspets på skärdelen: skaft med fascentrering
  • Din 376 från M12 form C med överlöpningsskaft med centrering på båda sidor med innercentrering

Produktbeskrivning

För bottenhål

Användningsområde

Fungerar mot stål.
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
CUT+COOL BORR/GÄNGPASTA 500 ML

0893050010

1/förp • {{accessoryPrices[956136]}}:-

Köp
Registrera

BORR- OCH GÄNGOLJA 300 ML

0893050

1/förp • {{accessoryPrices[903629]}}:-

Köp
Registrera

CUT+COOL BORR/GÄNGOLJA EKO 5 L

0893050012

1/förp • {{accessoryPrices[938696]}}:-
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.