Maskingängtapp HSS-E Genomg. Grön

M3-M10 DIN 371 och M12-M16 DIN 376, HSS-E, Zebra-Grönring

Börja ditt köp här
Produktbild Maskingängtapp HSS-E Genomg. Grön
Produktbild
Produktbild Maskingängtapp HSS-E Genomg. Grön
Produktbild
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
  • Raka spår, faslängd 4 gängor, form B med spåndrivande skär
  • Avbackning: nedslipad utsida och flanker
  • DIN 371 med förstärkt skaft, centrering med helspets på skärdelen
  • Din 376 från M12 form B med överlöpningsskaft, centrering på båda sidor med innercentrering

Produktbeskrivning

För genomgående hål

Användningsområde

Fungerar mot rostfritt stål.
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
Tillbehör

CUT+COOL BORR/GÄNGPASTA 500 ML

0893050010

1/förp • {{accessoryPrices[956136]}}:-

Köp
Registrera

BORR- OCH GÄNGOLJA 300 ML

0893050

1/förp • {{accessoryPrices[903629]}}:-

Köp
Registrera

CUT+COOL BORR/GÄNGOLJA EKO 5 L

0893050012

1/förp • {{accessoryPrices[938696]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.