Maskingängtapp kassett

med passande kärnhålsborr, Zebra, Blåring

Börja ditt köp här
Maskingängtapp kassett

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
  • Din 371
  • raka spår, faslängd 4 gängor, form B med spåndrivande skär
  • Din 376 från M12 form B med överlöpningsskaft
  • Avbackning: nedslipade flanker

Produktbeskrivning

Genomgångshål M3 - M12.

Användningsområde

För stål
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
.
Tillbehör

CUT+COOL BORR/GÄNGPASTA 500 ML

0893050010

1/förp • {{accessoryPrices[956136]}}:-

Köp
Registrera

BORR- OCH GÄNGOLJA 300 ML

0893050

1/förp • {{accessoryPrices[903629]}}:-

Köp
Registrera

CUT+COOL BORR/GÄNGOLJA EKO 5 L

0893050012

1/förp • {{accessoryPrices[938696]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.