Stolpsko

Stolpsko justerbar används för montering eller utbyte av trästolpar

  • Stål
  • Varmförzinkad FZV (HDG)
Börja ditt köp här
stolp sko
justerbar stolpsko
stolp sko
justerbar stolpsko
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
  • Spikhål:Ø 5 mm
  • Bulthål:Ø 13,5 mm

Produktbeskrivning

Stolpskon kan justeras i höjdled 125-175 mm, i sidled 70-120 mm och är försedd med platta för bultinfästning i underlaget.

Användningsområde

Stolpskon kan justeras i höjdled 125-175 mm, i sidled 70-120 mm och är försedd med platta för bultinfästning i underlaget.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad