Takåsfäste universal
Används vid förankring av takåsar till primärbalkar
- Stål
- Varmförzinkad FZV (HDG)
Börja här
Egenskaper
- Spikhål:Ø 5 mm
Produktbeskrivning
Används i huvudsak vid förankring av takåsar till primärbalkar. Beslaget är särskilt användbart i konstruktioner som förses med inklädnad på den bärande stommen eller där det saknar betydelse om beslaget är synligt. Typ Universal kan användas som såväl höger- som vänsterbeslag och finns i två dimensioner; 170 och 210.
Användningsområde
Används i huvudsak vid förankring av takåsar till primärbalkar. Beslaget är särskilt användbart i konstruktioner som förses med inklädnad på den bärande stommen eller där det saknar betydelse om beslaget är synligt. Typ Universal kan användas som såväl höger- som vänsterbeslag och finns i två dimensioner; 170 och 210.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
Krom 6 fri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |