Batteri- & laddningstestare Digital

Testning av batteri 6-12 V och testning av laddning 12-24 V

Börja ditt köp här
Batteri- & laddningstestare Digital
Batteri- & laddningstestare Digital
Batteri- & laddningstestare Digital
Batteri- & laddningstestare Digital
Batteri- & laddningstestare Digital
Batteri- & laddningstestare Digital

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik
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
  • Polskydd som förhindrar olycka vid fästning av pol
  • Batteriet behöver ej flyttas
  • Testet påverkar inte batteriet
  • Skriver datum och tid på rapporten

Produktbeskrivning

Batteritestare digital med integrerad skrivare och med möjlighet till multiutskrift samt dokumentering av test. 16-siffrig LCD-display med justerbar bakgrundsbelysning. Batteriets tillstånd visas med indikering från bra till defekt eller cell defekt. Kontroll av batterier 6 eller 12 V och testning av system för 12 V och 24 V.

Användningsområde

Används till de vanligaste betterityperna -VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM. Test av batteritillstånd (SOC), laddningstillstånd (SOH), kallstart ström (CCA) och startspänning. Voltmätning från 1,5 V. Test standarder: SAE / EN / IEC / DIN / JIS. Test intervall: 40-2000 CCA (SAE) 40-2100 CCA, (EN. 30-1500 CCA (IEC), 25-1300 CCA (DIN), Beroende på batterityp (JIS). Mättoleranser: ± 5% kall startström (CCA) ± 0,05V
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
Tillbehör

RULLE TILL BATTERITESTARE

076495002

6/förp • {{accessoryPrices[997980]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produkttabell

Instruktion

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.