LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12 V Smart pro 100 A

Ger full effekt 100A kontinuerligt och levererar peak ström på 120A

Börja ditt köp här
Laddare 12 V Smart pro 100 A
Laddare 12 V Smart pro 100 A
Laddare 12 V Smart pro 100 A
Laddare 12 V Smart pro 100 A

.

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Tillräcklig kapacitet för att försörja fordon med hög förbrukning under uppdateringscykler
  • Enkel användning
  • Kontinuerligt 100A
  • Peak 120A
  • Kortslutningssäker
  • Polaritetsskyddad
  • Dubbelisolerade kablar
  • IP21
  • Skyddsklass 1

Produktbeskrivning

SMART Pro 12100 är en mycket kraftfull och kompakt batteriladdare med den senaste switchtekniken som lämpar sig utmärkt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort. SMART Pro 12100 ger full effekt 100A kontinuerligt och levererar peak ström på 120A. Laddaren ställs enkelt in till rätt batterityp, spänning eller power supply läge genom tryckknappen på laddarens framsida. Laddaren är både kortslutningssäker och polaritetsskyddad för högsta säkerhet. Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet och välja rätt batterityp så löser laddaren resten. Laddaren levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Vikt 2,2 kg (utan kablar)
Omgivningstemperatur -20°C - +50°C
Nätspänning 90-270VAC / 0-400Hz
Rekommenderad nätsäkring C10A
Utström 120A
Laddspänning AGM 14,4VDC
Laddspänning standard 14,7VDC
Underhållsladdning 13,8VDC
Backström från anslutet batteri <2mA
Nätkabel gummikabel med Neutrik kontakt
Batterikablage 2x16mm² / 1,5m med klämmor 200A
Skyddsklass klass I
IP klass IP21
Kapsling aluminium
Övrigt skyddad mot anslutning med fel polaritet och kortslutning
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad