LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12/24 V CTEK MXTS 70

CTEK Batteriladdare - Verkstadsladdaren för 12 och 24V bly-syra batterier

Börja ditt köp här
ctek batteriladdare
Laddare 12/24 V CTEK MXTS 70
Laddare 12/24 V CTEK MXTS 70
ctek batteriladdare
Laddare 12/24 V CTEK MXTS 70
Laddare 12/24 V CTEK MXTS 70

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Valbara strömförsörjningsprogram för konstant spänningsutmatning
  • Patenterat float/pulse-underhållsladdning
  • Recond-funktion
  • Kraftiga 6 m avtagbara laddningskablar och klämmor
  • LED-display för laddning, laddningsspänning, ström, laddningstid och energiindikering
  • Helautomatisk 8-stegsladdning
  • Valbara lägen för optimal anpassning av batteristorlek.
  • Patenterad avsulfateringsfunktion
  • Temperatursensor för optimerad laddning
  • Kraftigt aluminiumhölje (IP20-klassad)
  • Kompatibel med Pro-tillbehör.
  • Säker gnistfri drift
  • Skydd mot omvänd polaritet
  • Kortslutningssäker
  • Batterityper: 12 V:, 24 V:, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
  • Ineffekt: 220–240 VAC, 47–64 Hz, 7.2 A
  • Uteffekt: 14.4 V, 50 A
  • Startspänning: 2.0 V
  • IP20

Produktbeskrivning

CTEK Batteriladdare MXTS 70/50 är en kraftfull, toppmodern verkstadsladdare som har utvecklats speciellt för alla 12 V och 24 V blybatterier, inklusive AGM och EFB start/stopp-typer. MXTS 70/50 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger valbara 50 A/12 V- eller 50 A/24 V-batterier från 20 - 1 500 Ah (för 12 V) och 20 - 1 500 Ah (för 24 V), med 50 A konstant strömförsörjning i 12 V- och 24 V-läge. I 12 V-läge finns det upp till 70 A kraft automatiskt tillgängligt för tillfälliga höga belastningar. CTEK Batteriladdare MXTS har batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett särskilt Recond-läge för rekonditionering av djupt urladdade batterier och en temperatursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållanden.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

CIGARETT KABEL

151056263

1/förp • {{accessoryPrices[987808]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT CONNECT CTEK

151056260

1/förp • {{accessoryPrices[977945]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR CLAMPS

151056384

1/förp • {{accessoryPrices[910442]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR EYELET

151056382

1/förp • {{accessoryPrices[892233]}}:-

Köp
Registrera

VÄGGFÄSTE PRO FÖR MXTS40 & -70

151040068

1/förp • {{accessoryPrices[1124278]}}:-

Köp
Registrera

KABLAGE MXTS40/-70 5M 56759 CT

151056759

1/förp • {{accessoryPrices[1112983]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även