LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12V CTEK MXS 10

För större startbatterier, fungerar även som direkt strömkälla

Börja ditt köp här
Produktbild

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning i 8 steg
  • Laddar batterier upp till 20 - 200 Ah
  • Programmen temperatursensor, AGM och Recond
  • Strömförsörjning för 12 V-utrustning
  • Ineffekt: 220–240 VAC, 50–60 Hz, 1.4 A
  • Uteffekt: 14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 A
  • Startspänning: 2.0 V
  • Batterityper: 12 V:, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
  • Batterikapacitet: 20–300 Ah
  • IP65

Produktbeskrivning

MXS 10 ger dig toppmodern teknologi och är perfekt för professionell användning i verkstäder för husvagn, husbil, båt och bilbatterier. MXS 10 är en helautomatisk 8-stegsladdare som levererar 10 A till 12 V-batterier från 20 - 200 Ah och är även lämplig för underhållsladdning upp till 300 Ah. Den har även batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett Recond-läge för återupplivning och rekonditionering av skiktade och djupt urladdade batterier, ett vinterprogram för laddning i kallt väder och ett AGM-batterialternativ som maximerar hållbarhetstiden för de flesta start/stopp-batterier. MXS 10 har också en temperatursensor för optimerad laddning och den kan även användas som en kraftkälla för 12 V-utrustning.

Användningsområde

Passar utmärkt för proffsbruk och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar, båtar och bilar.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

CIGARETT KABEL

151056263

1/förp • {{accessoryPrices[987808]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT CONNECT CTEK

151056260

1/förp • {{accessoryPrices[977945]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR CLAMPS

151056384

1/förp • {{accessoryPrices[910442]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR EYELET

151056382

1/förp • {{accessoryPrices[892233]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även