REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12V CTEK MXS 25

Helautomatisk 8-stegsladdare som ger 25A till 12V-batterier mellan 40 och 500Ah

Börja ditt köp här
Laddare 12V CTEK MXS 25

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Gnistfri felkopplingssäker 8-stegs helautomatisk primärswitchad
  • Rekonditionerar, laddar, kontrollerar och underhåller praktiskt taget alla typer av 12 V blysyrabatterier (Öppna, MF, GEL och AGM) från 50 Ah till 500 Ah
  • Avsulfateringsläge med pulser
  • Mjukstart för djupt urladdade batterier
  • Rekonditionering med kontrollerad toppladdning återställer kapaciteten hos ett djupt urladdat batteri
  • Underhållsladdning med pulser ger batteriet bästa prestanda och livslängd
  • Supply-läge för användning som spänningsaggregat, batteribackup (UPS) eller float-underhåll
  • Laddar även tomma batterier
  • IP44 Klassad (Sköljtät)

Produktbeskrivning

Kraftfull 8-stegsladdning för verkstäder och professionella behov.

Användningsområde

För verkstäder, husvagnar, husbilar och båtar.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

CIGARETT KABEL

151056263

1/förp • {{accessoryPrices[987808]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT CONNECT CTEK

151056260

1/förp • {{accessoryPrices[977945]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR CLAMPS

151056384

1/förp • {{accessoryPrices[910442]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR EYELET

151056382

1/förp • {{accessoryPrices[892233]}}:-

Köp
Registrera

VÄGGFÄSTE TILL EXTENDED MXS25

151056345

1/förp • {{accessoryPrices[893940]}}:-

Köp
Registrera

VÄGGHÅLLARE 300

151056314

1/förp • {{accessoryPrices[988147]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter