REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12V CTEK MXS 5.0 POLAR

Helautomatisk 8-stegsladdare som ger 0,8 A eller 5 A för 12 V-batterier mellan 1,2 och 110 Ah. Dessutom är den anpassad till att hantera svår kyla.

Börja ditt köp här
Laddare 12V CTEK MXS 5.0 POLAR
Laddare 12V CTEK MXS 5.0 POLAR
Laddare 12V CTEK MXS 5.0 POLAR
Laddare 12V CTEK MXS 5.0 POLAR

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning
  • Speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier
  • Unik underhållsladdning och ett läge för optimerad laddning under kalla vinterdagar
  • Hela laddningsprocessen går att följa på den unika displayen
  • Är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 0,8 A eller 5 A för 12 V-batterier mellan 1,2 och 110 Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till fordonselektroniken
  • Skapar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker
  • IP65 Klassad (Dammtät & Spolsäker)

Produktbeskrivning

Är särskilt framtagen för att erbjuda utmärkt allroundladdning med särskild inriktning på kyligt väder och med anpassade växelströms- och likströmskablar för att hantera kyla ned till -30° C.

Användningsområde

För alla blysyrabatterier (12V). Passar utmärkt till snöskoter, motorcykel, bil, husvagn, traktor och båt.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad