REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12V CTEK MXS 5.0

Helautomatisk 8-stegsladdare som ger 0,8 A eller 5 A för 12 V-batterier mellan 1,2 och 110 Ah och den lämpar sig för underhållsladdning

Börja ditt köp här
Laddare 12V CTEK MXS 5.0

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning
  • Speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier
  • Unik underhållsladdning och ett läge för optimerad laddning under kalla vinterdagar
  • Klarar även laddning av krävande batterier (t.ex Optima)
  • Hela laddningsprocessen går att följa på den unika displayen
  • Är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 0,8 A eller 5 A för 12 V-batterier mellan 1,2 och 110 Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till fordonselektroniken
  • Skapar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker
  • IP65 Klassad (Dammtät & Spolsäker)

Produktbeskrivning

En avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med inbyggd automatisk temperaturkompensering som erbjuder oslagbar prestanda för blybatterier från 1,2 Ah upp till 110 Ah. Laddaren löser många batterirelaterade problem och är perfekt för den som ställer höga krav.

Användningsområde

För alla blysyrabatterier (12V).

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

CIGARETT KABEL

151056263

1/förp • {{accessoryPrices[987808]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT CONNECT CTEK

151056260

1/förp • {{accessoryPrices[977945]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR CLAMPS

151056384

1/förp • {{accessoryPrices[910442]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR EYELET

151056382

1/förp • {{accessoryPrices[892233]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även