LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12V CTEK Pro 120

Kraftfullaste verkstadsladdaren för alla batterityper

Börja ditt köp här
Laddare 12V CTEK Pro 120

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Uteffekt på 12 V/120 A
  • Variabel uteffekt i strömförsörjningsläge (12,6 V–14,8 V)
  • Kompatibel med alla typer av 12-voltsbatterier, inklusive litium*
  • Lämplig för batterier från 10 Ah–3 600 Ah (15 Ah–1 200 Ah litium*)
  • Resonant Converter-teknik för snabb och effektiv laddning
  • *) 12V litiumbatterier (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)
  • Enkel att använda med tydlig LCD-display
  • Unikt, patentsökt "adaptiv laddning"-läge som automatiskt identifierar batteristorlek
  • Inbyggd temperaturkompensation
  • Robust, slagtåligt polykarbonathölje
  • 5 m kablar och kraftiga klämmor
  • IP40-klassad (inomhusbruk)
  • Säker gnistfri drift
  • Polaritetsskyddad
  • Kortslutningssäker
  • Ineffekt: 220–240 VAC, 50–60 Hz, 9.2 A
  • Uteffekt: 12 V,120 A
  • Batterityper: 12 V:, WET, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO₄
  • Batterikapacitet: 10–3 600 Ah, batterier av typen bly syra. 15–1 200 Ah, LiFePO₄.
  • IP40

Produktbeskrivning

CTEK PRO120 är en innovativ och effektiv 120 A-batteriladdare och strömförsörjning som är utformad för att uppfylla behoven i en felsökningsverkstad. Med dess banbrytande design, avancerade teknik och toppmoderna funktioner är den en perfekt lösning för omfattande batteriladdning, underhåll och strömförsörjning. CTEK PRO120 återställer laddning och rekonditionerar batterier med hjälp av en patenterad laddningsprocess i flera steg. Den är kompatibel med alla typer av 12-voltsbatterier, inklusive normala våtcellsbatterier, kalciumbatterier och litium*batterier, samt AGM-batterier och EFB start-stopp-batterier. PRO120 har ett ”adaptivt laddningsläge” som automatiskt identifierar lämpliga inställningar för batteriet och tillämpar optimala inställningar för snabbast laddning. Den är utformad för att vara användarvänlig och har bara fyra knappar och en tydlig, lättläst LCD-display. PRO120 är dessutom en säker och stabil strömförsörjningskälla som förser de mest krävande felsöknings- och uppdateringsuppgifterna med hög effekt. Med 12,6–14,8 V tillgängliga i valbara steg om 0,1 V kan den anpassas med största noggrannhet för att uppfylla alla fordonstillverkares strömförsörjningsbehov. *) 12V litiumbatterier (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)

Användningsområde

Kompatibel med alla typer av 12-voltsbatterier, inklusive normala våtcellsbatterier, kalciumbatterier och litiumbatterier(LiFePO4), samt AGM-batterier och EFB start-stopp-batterier. PRO120 har ett ”adaptivt laddningsläge”

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

VAGN C-TEK 56-604 TROLLEY PRO

151056604

1/förp • {{accessoryPrices[1125388]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad