LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Laddare 12V CTEK PRO25S

CTEK 25A laddare och strömkälla till 12V batterier

Börja ditt köp här
ctek laddare 25s pro

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Passar till alla 12V-batterier: normala öppna, kalcium (Ca/Ca), gel, AGM, EFB och litiumjon (LiFePO4) Dedikerat litiumjon (LiFeP04)-läge Kompatibel med batterier från 40 Ah till 500 Ah (30 Ah till 450 Ah LiFePO4) SUPPLY-läge som försörjer batteriet under diagnostik och felsökning Helautomatisk och enkel att använda Enkel att ansluta, ingen gnistbildning och polvändningsskyddad Integrerade säkerhetsfunktioner, säkert för både batteriet och bilen Inbyggd temperaturgivare för att uppnå maximal laddnivå Dedikerat rekonditioneringsprogram för att återställa batteriets livslängd och rekonditionera urladdade batterier IP44-klassad för utomhusbruk Lättviktig och mycket portabel Tålig och robust

Produktbeskrivning

CTEK PRO25S är en innovativ, mångsidig och hög effektiv 25A batteriladdare och strömkälla som är utformad för behov av ett bilproffs. Genom att kombinera kraft och avancerad teknik med säkerhet, bärbarhet och kompatibilitet med alla 12V bilbatterier, inklusive litiumjon (LiFePO4), är PRO25S den bästa lösningen för professionell batteriladdning i bilverkstaden eller utställningslokalen.

Användningsområde

För verkstäder, husvagnar, husbilar och båtar.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Ineffekt 220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max
Uteffekt 14.4V/15.8V/13.6V, 25A max
Backström Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
Arbetstemperatur -20°C - +50°C
Startspänning 2.0V
Rippel mindre än 4 %
Längd på laddningskablar 2000 mm (DC cable)
Längd på nätkablar 1900 mm (AC cable)
Temperaturkompensering Extern sensor för temperaturkompensation av laddspänning medföljer
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

CIGARETT KABEL

151056263

1/förp • {{accessoryPrices[987808]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT CONNECT CTEK

151056260

1/förp • {{accessoryPrices[977945]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR CLAMPS

151056384

1/förp • {{accessoryPrices[910442]}}:-

Köp
Registrera

COMFORT INDICATOR EYELET

151056382

1/förp • {{accessoryPrices[892233]}}:-

Köp
Registrera

VÄGGHÅLLARE 300

151056314

1/förp • {{accessoryPrices[988147]}}:-

Köp
Registrera

VAGN C-TEK 56-604 TROLLEY PRO

151056604

1/förp • {{accessoryPrices[1125388]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även